IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
照光セレクタハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
材質
ハンドル本体:ポリアリレート樹脂、防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム
注文コード
60159942
品番
LA1A-FRPN02
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル本体:ポリアリレート樹脂、防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム
色
赤(R)
外形寸法(mm)
Φ15.4×H13
主な用途
照光セレクタスイッチ用