曜日別特売
- コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology 60160506

- コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology 60160506
- コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology 60160506
- コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology 60160506

コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60160506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)
IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W
IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計
PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー

仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする