KEY PALETTO Folio 専用iPadカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60162360 品番TK-TB-KP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用iPadカバーです。ケース部分に取り付けてiPadカバーとして使えます。キーボードを取り外してiPadだけを使う際に、画面を傷やホコリから保護します。

用途
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用iPadカバーです。
KEY PALETTO Folioのケース部分に取り付けてiPadカバーとして使えます。校外学習の際など、キーボードを取り外してiPadだけを使う際に便利です。
カバー外側には、傷や汚れが付きにくく手触りの良いポリウレタンを使用しています。
iPadの画面に触れるカバー内側には起毛素材を採用。画面を傷やホコリから保護します。
オートスリープ機能に対応。カバーを閉じるとiPadが自動でスリープ状態になります。バッテリーの消費を防げます。
カバーはマグネットでピタッと閉じられ、指先で開閉しやすい設計です。
カバーを装着したままで充電や写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容カバー×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする