ワイヤレス充電器 マグネット式 Qi2 15W 高速充電 コンパクト 【Magsafe対応iPhone/Qi2規格対応スマホ等】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60163130 品番EC-MA10WF
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。ポップなカラーも揃えたラインアップで、お気に入りを選んで使えます。かわいいしろちゃんモデルです。

用途
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。
iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。
マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。
スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。
異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
※本製品に防水機能はありません。
ケースを付けたまま充電することも可能です。
※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
かわいいしろちゃんモデルです。
ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用。本体と同じ色となっているためデザイン性も損ないません。
一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 しろちゃん(ホワイト×ブラック)、ケーブル:ホワイト 質量(g)約80 ※ケーブル、コネクター含む 出力(W)5/7.5/15 使用温度範囲(℃)-10〜28 外形寸法(mm)直径約58×高さ約11 ※ケーブル除く ケーブル長(m)約1.5 対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応) 使用湿度範囲10%〜85% 保証期間1年間 ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型) 対象地域保証:日本 各種認証Qi2(MPP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする