揚げざる 天ぷら鍋用 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164679 品番LN-8003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

揚げ物の油切りが簡単&スムーズに行える揚げざるです。揚げたての食材をざっと引き上げ、そのまま油切りできるから、油はねや手間を軽減します。別売りの琺瑯天ぷら鍋にぴったりサイズ感で細かい揚げ物も効率よくすくい上げら れます。使わないときはハンドルを折りたたんでスリムに収納可能。汚れにくい素材と使用。ステンレス製の本体はサビに強く、繰り返し使っても傷みにいので長く使えます。唐揚げや天ぷらを一度に揚げたい時やポテトなど細かい揚げ物におすすめです。下ごしらえでも野菜の素揚げ、茹でて水切りしたいときにも大活躍。

用途揚げ物、茹で物に。 容量(L)1.3 長さ(cm)持ち手:12 使用の目安(唐揚げ) 約4〜6個、(フライドポテト)約100〜150g、(エビフライ)約3〜4尾、(茹でブロッコリー)約1/2株 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.8×18.5×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする