ホーロー味噌ポット シール蓋付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164740 品番LN-8010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

市販の味噌がそのまま入る琺瑯の味噌ポットです。500gや750gの味噌パックがそのまま収まるサイズ感で、移し替えの手間がなく、手が汚れないのもうれしいポイントです。用途で選べる2種類の蓋付きで、しっかりと密閉したい時はシール蓋を使用し保存容器としての機能性もしっかりと持ち合わせています。冷蔵庫にしまっておいても、まわりの食材に香りが移らず、風味をそのままキープできます。琺瑯でできているのでそのまま火にかけられます。

用途市販の味噌パックがそのまま入る サイズ感がうれしい 琺瑯製の味噌ポット。付属のシール蓋は密閉性が 高く、におい漏れや乾燥を防ぎます。清潔感と使いやすさを両立し た容器。 容量(L)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21(取って含む)×16×12.5(蓋のつまみまで)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする