IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
防塵カバー (L6/A6シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60203841
品番
LA9Z-DS7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
防塵カバー専用のフラッシュベゼル
適合機種
照光押ボタンスイッチ、押ボタンスイッチ
材質
カバー本体:シリコンゴム/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/止め板:ステンレス
色
透明(カバー本体)/黒色(ベゼル本体)
保護構造
IP65