ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点構成2c
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
端子形状プリント基板用端子
定格絶縁電圧(V)250
動作方式各位置停止(手動)
取付穴(mm)Φ16.2(0〜0.2)
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル形状矢形
接点材質金接点
定格通電電流(A)3
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000