※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60211566
品番
LB3P-1T01VA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
アンバー
レンズ色
アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
端子形状
プリント基板用端子形
レンズ形状
長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)
0.5〜3.2