IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC5
発光色
乳白
端子形状
はんだ付け兼用タブ端子形
注文コード
60211636
品番
LB3P-1T01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC5
発光色
乳白
レンズ色
乳白
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
端子形状
はんだ付け兼用タブ端子形
レンズ形状
長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)
0.5〜3.2