※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
LBシリーズ保守用LEDユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
注文コード
60214445
品番
LB9Z-LED1PW
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC/DC12
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
16