ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60218746
品番
DIFC-U2VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,098
販売価格(税別)
¥
9,180
バスケットに入れる
通信プロトコル
用途
USB⇔RS-232C
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方法
USBシリアルコンバータドライバ
通信速度
〜115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)
対応