ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60218755
品番
DUPS-U2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通信プロトコル
用途
USB⇔RS-232C
長さ(m)
3
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル
適合機器
三菱製UPS FREQUPS
通信方法
USBシリアルコンバータドライバ
通信速度
〜115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)
対応