#RB-95H-019 スケボラ ロケットベイト95ヘビー アムズデザイン 60218920

#RB-95H-019 スケボラ ロケットベイト95ヘビー アムズデザイン 60218920
#RB-95H-019 スケボラ ロケットベイト95ヘビー アムズデザイン 60218920
#RB-95H-019 スケボラ ロケットベイト95ヘビー アムズデザイン 60218920
#RB-95H-019 スケボラ ロケットベイト95ヘビー アムズデザイン 60218920

ロケットベイト95ヘビー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#RB-95H-019 スケボラ注文コード60218920品番#RB-95H-019 スケボラ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【宇宙の果てまでジグミノー】ノーマルモデルよりウェイトアップで遠投性能が向上。ラフコンディションの操作性、レンジキープ力がUP!ディープやボトムエリアの攻略が可能に。 アングラーの尽きることない飛距離への要求を形にしたモデル。ノーマルモデルより8gウェイトアップすることにより、大幅に飛距離、荒天時の操作性とレンジキープ能力を向上。サーフや磯などの飛距離を求められるフィールドで活躍。M~MHクラスのロングロッドと相性がよく、最適なタックルセッティングを組むことで驚愕の飛距離を出すことができます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/11/10適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)95#RB-95H-019 スケボラ質量(g)30タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~200フックフロント:#6、リア:#4リングサイズ#3アクションタイトローリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする