RAIKIRI(ライキリ)60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #RK60-011 ゴールドボラ 注文コード60219148 品番#RK60-011 ゴールドボラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

【「ひと口」カミナリダートで魚を魅了】誰でも簡単!キレキレカミナリダート!!港湾部向けの小ぶりなシルエット。安定した飛行姿勢で抜群の飛距離! ダート系バイブレーションRAIKIRI(ライキリ)のひと口サイズ「RAIKIRI60」。安定した飛行姿勢、乱れないスイムバランス、少しの入力で美しくダートするレスポンスのよさ。シリーズの強みはそのままに、よりセレクティブな状況を攻略できるようサイズダウン。70mm同様、使えるシチュエーション、アクションも豊富です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2021/03/10 適合エリア:港湾/河川/干潟 全長(mm)60 #RK60-011 ゴールドボラ 質量(g)11 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:30〜 フック#10 リングサイズ#2 アクションバイブレーション
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする