YOICHI(ヨイチ)80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #YI80-016 ジョーカー 注文コード60219315 品番#YI80-016 ジョーカー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【彼方を射抜く忍びのワザ】18gという重量と安定した飛行姿勢から生まれる驚異の飛距離!手元に水中を感じる適度な引き抵抗。港湾部でも使えるちょうど良いサイズ感。YOICHIシリーズに初のサイズ展開アイテムが登場!飛距離、シャロー性能、使い易さというYOICHI99の基本コンセプトは継承し、80mmという使う場所を選ばない絶妙なサイズ感を実現。まさにオールシーズン、オールラウンドで使えるシンキングペンシルの誕生です!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2019/04/10 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯 全長(mm)80 #YI80-016 ジョーカー 質量(g)18 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:20〜60 フック#6 リングサイズ#3 アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする