YOICHI(ヨイチ)70ダイエット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #YI70D-010 クリアーイナッコ 注文コード60219349 品番#YI70D-010 クリアーイナッコ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【YOICHIはやせても釣果は満腹】YOICHIのコンセプトである「遠投性能」、比較的浅いレンジを引きやすい「レンジ性能」、遅巻きでも確実に泳いでくれる「アクション性能」はそのままに、70mmになることで、遠くの水面下10〜30cmをどんな速度でもキープ可能に。マイクロベイトパターンにおいて今までにないアプローチを実現しました。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/03/10 適合エリア:港湾/河川/干潟 全長(mm)70 #YI70D-010 クリアーイナッコ 質量(g)9 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:10〜40 フック#10 リングサイズ#2 アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする