flute(フルート)138F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #FLT138-011 マットマーズ 注文コード60219437 品番#FLT138-011 マットマーズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【シーズン、状況にとらわれないミドルサイズのフィネスミノー】ミドルサイズのフィネスミノー、flute138F。極小リップからは微弱なロールアクションを発生、どんな速度でも水面直下のレンジをキープでき、ベイトを選ばず、様々なパターン攻略に対応します。MRDシステム搭載で立ち上がりはオートマティックに、細身で軽量ながら飛距離は抜群です。シャローランナーの新たな一手を!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2024/10/10 適合エリア:河川/干潟/サーフ 全長(mm)138 #FLT138-011 マットマーズ 質量(g)15.5 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:0〜40 フック#6 リングサイズ#3 アクションローリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする