ハニートラップ95S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #HT95-103 玉彩 注文コード60219586 品番#HT95-103 玉彩
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【S字系ゆらぎアクションの甘い罠】*抜群の飛距離を誇るリップレスデザイン*ショートピッチスラロームアクション*河川などのドリフト釣法が得意。 遠投性能と食わせのアクションを持ち備えたシンキングペンシルHONEY TRAP。ステディリトリーブで揺らぎを伴ったS字アクションが得意。強い流れにも負けないヘビーウエイトの95Sは、リバーシーバスゲーム、マイクロベイト攻略を得意とする70Sは早春から夏頃の河川や港湾で活躍します!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2006/12/21 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/磯/オフショア 全長(mm)95 #HT95-103 玉彩 質量(g)25 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:30〜80 フック#3 リングサイズ#4 アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする