sobat(ソバット)80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #SB117 ボラ 注文コード60219751 品番#SB117 ボラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【リバーシブルは好きですか?】*サイズからは想像できない遠投性。*リトリーブスピード次第で変化するアクション。*マイクロ〜小型ベイトパターンまで幅広く活躍! リップ付きシンペンの先駆けといえるのがsobat80。ジャンル的にはシンキングミノーのようにも、シンペンのようにも扱うことができます。デイゲームではファストリトリーブからのジャーク、スローリトリーブが中心となるナイトゲームではシンペン的なスラロームアクションと昼夜を問わず活躍できる銘品です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2005/06/21 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川 全長(mm)80 #SB117 ボラ 質量(g)13 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:20〜50 フック#6 リングサイズ#3 アクション可変アクション
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする