sukari(スカリ)63HS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #SU63H-017 ニジマス 注文コード60219805 品番#SU63H-017 ニジマス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【表層攻略型ストリームミノー!】*シンプルなフォルムに収められた独自のウエイトバランス!*リーリングの強弱のみでギラつくボディ! 本流域でのニジマスやサツキマスといった大型のトラウトに焦点を絞った基本に忠実なミノーです。シンプルなフォルムに収められた独自のウェイトバランスが生み出す素直なキャスタビリティに加え、リーリングの強弱のみでヒラを打ちギラつくボディは、無駄なロッドワークを必要せずとも魚たちに強烈にアピールします。

仕様●メインターゲット:トラウト●誕生日:2014/03/10 適合エリア:渓流 全長(mm)63 #SU63H-017 ニジマス 質量(g)8 タイプシンキング フックST-36BC #10(スイベル式フックハンガー仕様) リングサイズ#2
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする