曜日別特売
#SKF75-123 玉彩 sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン 60219997

#SKF75-123 玉彩 sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン 60219997
#SKF75-123 玉彩 sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン 60219997
#SKF75-123 玉彩 sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン 60219997
#SKF75-123 玉彩 sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン 60219997
#SKF75-123 玉彩 sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン 60219997

sasuke(サスケ)SF-75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#SKF75-123 玉彩注文コード60219997品番#SKF75-123 玉彩
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【一口ならぬ半口サイズのsasuke.】*小運河・港湾内橋脚撃ち等、小場所にハマる!*軽量級ならではのキビキビした引き心地!*春のマイクロベイトパターンにもオススメ! シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/02/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)75#SKF75-123 玉彩質量(g)6タイプフローティング寸法(cm)レンジ:30~80フック#10リングサイズ#2アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする