曜日別特売
#RPS140-121 ピンク&ピンク sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン 60220040

#RPS140-121 ピンク&ピンク sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン 60220040
#RPS140-121 ピンク&ピンク sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン 60220040
#RPS140-121 ピンク&ピンク sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン 60220040
#RPS140-121 ピンク&ピンク sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン 60220040
#RPS140-121 ピンク&ピンク sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン 60220040

sasuke(サスケ)140S 裂風

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#RPS140-121 ピンク&ピンク注文コード60220040品番#RPS140-121 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【風を切り裂くimaのsasuke.】*シンキング性能だから水馴染みが◎。*逆風下でもブッ飛び仕様。荒れた日に最適!*ゆったりとしたウォブンロールで食性を刺激。 Sasuke140裂波をシンキング化したモデル。高い遠投性能という魅力はもちろん、荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性にも優れ、シンキングならではの流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも得意なモデルです。ラフなコンディションやsasuke140裂波の一枚下のレンジを攻略したい時などにおすすめです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2009/12/31適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)140#RPS140-121 ピンク&ピンク質量(g)21タイプシンキング寸法(cm)レンジ:70~100フック#3リングサイズ#4アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする