sasuke(サスケ)140 裂波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60220049 品番#RP14-116 マットチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【ベスト・オブ・ヒラスズキルアー】*空気抵抗の少ないリップレスによる驚異の飛距離。*レードルリップが独特な釣れるアクションを生み出す。*強いカレント、磯場などタフな条件下で抜群の安定性。 Sasuke120裂波の優れたバランスをそのまま踏襲し、タフな条件下での安定感はピカイチ。特にヒラスズキゲームとの相性もよく、ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も。もちろん基本性能の高さは使う場所を選ばず、広大なシャローが広がる河口域やサーフゲームとの相性も抜群。ランカーを狙ううえで欠かせないルアーです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2008/06/21 適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)140 #RP14-116 マットチャート 質量(g)20 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:60〜100 フック#3 リングサイズ#4 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする