sasuke(サスケ)120 剛力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #GR120-120 ピンク&ピンク 注文コード60220101 品番#GR120-120 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【剛よく海を制す。】*安定した飛行姿勢が生み出す圧倒的飛距離。*大型フック搭載。パワーファイトにオススメ!*荒れたフィールドでもしっかり泳ぐ! 荒波にがっちり食いつくレードルリップと適度なファットボディは特徴のsasuke120剛力。シリーズ随一の浮力とアピール力で磯や外洋などのパイロットルアーとして欠かせないルアーです。また120mmサイズに#3の大型フックを搭載したこのルアーはランカーシーバスをより確実に獲りたい大型ハンターからも高い支持を得ています。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2013/12/10 適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)120 #GR120-120 ピンク&ピンク 質量(g)19 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:50〜100 フック#3 リングサイズ#3 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする