#RP237 コーチドッグクリア sasuke(サスケ)120 裂波 アムズデザイン 60220225

#RP237 コーチドッグクリア sasuke(サスケ)120 裂波 アムズデザイン 60220225
#RP237 コーチドッグクリア sasuke(サスケ)120 裂波 アムズデザイン 60220225
#RP237 コーチドッグクリア sasuke(サスケ)120 裂波 アムズデザイン 60220225
#RP237 コーチドッグクリア sasuke(サスケ)120 裂波 アムズデザイン 60220225
#RP237 コーチドッグクリア sasuke(サスケ)120 裂波 アムズデザイン 60220225

sasuke(サスケ)120 裂波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#RP237 コーチドッグクリア注文コード60220225品番#RP237 コーチドッグクリア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【キング・オブ・ソルトウォーターミノー】*空気抵抗の少ないリップレスによる驚異の飛距離。*レードルリップが独特な釣れるアクションを生み出す。*国内にとどまらず、あらるゆ魚種を魅了! Ima独自のレードルリップをもつsasukeシリーズの代表作。「キングオブソルトウォーターミノー」と呼ばれるフラッグシップモデルの「裂波」ですがシーバス、フラットフィシュ、青物はもちろん、淡水や海外のあらゆるシチュエーションでもその力を発揮しています。魚種や場所を選ばない汎用性と実釣力の高さはまさに日本を代表するモンスタールアーです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2004/09/21適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)120#RP237 コーチドッグクリア質量(g)17タイプフローティング寸法(cm)レンジ:70~90フック#6リングサイズ#3アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする