曜日別特売
#KM85-102 チャートバックパール komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン 60220329

#KM85-102 チャートバックパール komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン 60220329
#KM85-102 チャートバックパール komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン 60220329
#KM85-102 チャートバックパール komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン 60220329
#KM85-102 チャートバックパール komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン 60220329
#KM85-102 チャートバックパール komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン 60220329

komomo(コモモ)SF-85

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#KM85-102 チャートバックパール注文コード60220329品番#KM85-102 チャートバックパール
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【ナンバーワン・バーサタリティ】*汎用性の高い細身で小ぶりなシルエット。*ローリング主体で弱めのウォブリングアクション!*浅瀬で使える高いシャロー遊泳力! シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることで様々な状況で活躍します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/02/25適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)85#KM85-102 チャートバックパール質量(g)7タイプフローティング寸法(cm)レンジ:5~30フック#8リングサイズ#3アクションローリング+ウォブリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする