曜日別特売
#KM265-117 マコイワシ komomoⅡ(コモモ2)65 アムズデザイン 60220390

#KM265-117 マコイワシ komomoⅡ(コモモ2)65 アムズデザイン 60220390
#KM265-117 マコイワシ komomoⅡ(コモモ2)65 アムズデザイン 60220390
#KM265-117 マコイワシ komomoⅡ(コモモ2)65 アムズデザイン 60220390
#KM265-117 マコイワシ komomoⅡ(コモモ2)65 アムズデザイン 60220390
#KM265-117 マコイワシ komomoⅡ(コモモ2)65 アムズデザイン 60220390

komomoⅡ(コモモ2)65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#KM265-117 マコイワシ注文コード60220390品番#KM265-117 マコイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【水面直下でkomomoの名を継ぐ】*アピール力抜群な強波動アクション!*スローリトリーブでも、水面直下スイム。*口を使わせるマイクロベイトサイズ。 春先になると、河川ではボラの幼魚であるハクにシーバスが激しくボイルする光景が見られます。そんな時に迷わず投げてもらいたいのがkomomoⅡ65。キャストを躊躇するほど浅いエリアを、小さなシルエットでスローに探ることができるこのルアーは、マイクロパターン攻略に必須アイテムです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/04/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)65#KM265-117 マコイワシ質量(g)6タイプフローティング寸法(cm)レンジ:10~20フック#10リングサイズ#2アクションローリング+ウォブリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする