komomoU(コモモ2)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #K211-116 ピンク&ピンク 注文コード60220435 品番#K211-116 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【水面直下でkomomoの名を継ぐ】*魅惑のスネーキングアクション!*大型フックでガッチリフッキング!*磯ヒラスズキゲームに最適! 特徴的なヘッド構造から生まれる激しいアクションで水面直下をかき回します。デッドスローリトリーブではハイピッチローリング、スローリトリーブではワイドなスネーキングアクションで水面を意識した高活性なシーバスにハイアピール。晩秋の成長したボラが湧く状況や落ち鮎パターン、サラシの薄いヒラスズキゲームまで様々な場面で威力を発揮します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2009/03/10 適合エリア:干潟/河口/河川/磯 全長(mm)110 #K211-116 ピンク&ピンク 質量(g)15 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:0〜20 フック#3 リングサイズ#3 アクションローリング+ウォブリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする