komomo110S counter(コモモ110Sカウンター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60220575 品番#CT110-122 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【激スレ&タフコン&ハイプレッシャーにカウンターを決める!】*弱りきったベイトを演出する抑え気味なアクション。*さまざまなシーンでマルチに使える110mmサイズ。*komonoSF-110とのローテーションで効果倍増! Komomoシリーズきってのオールラウンダー。大きくも小さくもない「ちょうどいい」サイズ感は、バチパターンからベイトパターンまで抜群の実釣性能を誇ります。125mmモデルと同様、SFよりもやや下のレンジを控えめなアクションで使うことができます。1年を通してルアーケースに入れることのできる万能なkomomoです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/01/25 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川 全長(mm)110 #CT110-122 ピンク&ピンク 質量(g)13 タイプスローシンキング 寸法(cm)レンジ:30〜80 フック#8 リングサイズ#2 アクションローリング+ウォブリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする