komomo85SF counter(コモモ85SFカウンター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #CT85-120 ピンク&ピンク 注文コード60220767 品番#CT85-120 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【ナンバーワン・バーサタリティ】*汎用性の高い細身で小ぶりなシルエット。*強めの流れの中でもゆらぎアクション!*汽水域でサスペンドしてスレた魚を引き出す! シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることで様々な状況で活躍します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/03/10 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川 全長(mm)85 #CT85-120 ピンク&ピンク 質量(g)8 タイプ汽水:サスペンド/海水:スローフローティング/淡水:スローシンキング 寸法(cm)レンジ:5〜40 フック#8 リングサイズ#3 アクションローリング+ウォブリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする