kosuke(コスケ)85F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60220801 品番#KK85-001 レッドヘッドパールOB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【小型の限界を軽々と超えてきた!】*kosuke110Fにも負けずとも劣らない飛距離性能。*ビックルアー顔負けの大型フック搭載。*小型プラグ類なのに、オープンエリアや外洋での使用が可能! kosuke110Fの基本性能を継承し、小型プラグのあらゆる欠点をクリアにしたモデル。85mmとは思えない抜群の飛距離は港湾部や小場所はもちろん、本来スモールプラグの出番がないオープンエリアや外洋にも難なくこなします。大型の#4フックを搭載し、ランカーシーバス狙いにも使用することができる万能型スモールミノーです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2017/04/20 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)85 #KK85-001 レッドヘッドパールOB 質量(g)11.5 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:30〜70 フック#4 リングサイズ#3 アクションローリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする