kosuke(コスケ)110F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #KK110-022 PHBBC 注文コード60220810 品番#KK110-022 PHBBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【imaの集大成ここにあり!】*わずかな流速変化も感じ取るフットボール型オリジナルリップ。*サイズ以上の飛距離を叩き出す、類稀なる遠投性能。*komomoとsasukeの中間を埋めるレンジ&アクション! Komomo、sasukeシリーズに次ぐimaのハイエンドミノー、kosukeシリーズのオリジナルモデル。シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティ、絶妙なレンジセッティング、そしてルアーの挙動をアングラーに伝える情報伝達力。高性能な万能ミノーはあらゆる状況で活躍します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/09/15 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)110 #KK110-022 PHBBC 質量(g)17 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:40〜80 フック#4 リングサイズ#3 アクションローリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする