Qualy(クオリー)105F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #QU105-008 ピンク&ピンク 注文コード60220846 品番#QU105-008 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【よく飛んで、万能。MRD搭載アピールミノー】 imaの移動重心システム「MRD」搭載アイテム第5弾。遠投性能と立ち上がりのよさを持ち合わせ、年間を通して使いやすいミノーをコンセプトに開発された「Qualy105F」。あらゆるパターンにハマる汎用性の高いアイテムに仕上がりました。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2021/10/10 適合エリア:干潟/河口/河川/磯 全長(mm)105 #QU105-008 ピンク&ピンク 質量(g)18 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:40〜70 フック#5 リングサイズ#3 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする