#QU105-003 コットンキャンディー Qualy(クオリー)105F アムズデザイン 60220889

#QU105-003 コットンキャンディー Qualy(クオリー)105F アムズデザイン 60220889
#QU105-003 コットンキャンディー Qualy(クオリー)105F アムズデザイン 60220889
#QU105-003 コットンキャンディー Qualy(クオリー)105F アムズデザイン 60220889
#QU105-003 コットンキャンディー Qualy(クオリー)105F アムズデザイン 60220889

Qualy(クオリー)105F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#QU105-003 コットンキャンディー注文コード60220889品番#QU105-003 コットンキャンディー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【よく飛んで、万能。MRD搭載アピールミノー】 imaの移動重心システム「MRD」搭載アイテム第5弾。遠投性能と立ち上がりのよさを持ち合わせ、年間を通して使いやすいミノーをコンセプトに開発された「Qualy105F」。あらゆるパターンにハマる汎用性の高いアイテムに仕上がりました。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2021/10/10適合エリア:干潟/河口/河川/磯全長(mm)105#QU105-003 コットンキャンディー質量(g)18タイプフローティング寸法(cm)レンジ:40~70フック#5リングサイズ#3アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする