Empathy(エンパシー)120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #EM120-009 ブルーハマイ 注文コード60220968 品番#EM120-009 ブルーハマイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【存在感で魅了!変幻自在のミッドプラグ】 Empathy90のサイズアップモデル。巻くだけで4種類の複合的なイレギュラーアクションを発生させるEmpathyシリーズの特徴はそのままに、イナッコやコノシロなど中型〜大型ベイトパターンにマッチします。やや深めのレンジを引けることからシャローエリアの中層〜ボトム攻略や、磯でも使いやすい設計に。また、幅広い巻き速度に対応し、昼夜問わずオールラウンドに使えるルアーです!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/05/10 適合エリア:河口/河川/磯 全長(mm)120 #EM120-009 ブルーハマイ 質量(g)31 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:20〜80 フック#2 リングサイズ#4 アクション可変アクション
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする