AIRACOBRA(エアラコブラ)160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #AC160-008 イエローボーン 注文コード60221038 品番#AC160-008 イエローボーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【3種のアピールで水面爆発!】 クロダイ用として大人気の「AIRACOBRA」を大型ベイト用に開発したラトル入りの160mmモデル。ドッグウォーク、スプラッシュ、ラトルの3種のアピールはボイル打ちはもちろん、レンジが下がったシーバスを誘い出します。デカラコブラで、ひと味違うビッグベイトゲームを。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/10/10 適合エリア:ボート/外/河口 全長(mm)160 #AC160-008 イエローボーン 質量(g)65 タイプトップウォーター 寸法(cm)レンジ:0 フック#1/0 リングサイズ#6 アクションドッグウォーク/スプラッシュ
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする