K-太(ケータ)77 SUSPEND

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #KT77-018 ボラマッティー 注文コード60221230 品番#KT77-018 ボラマッティー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる】*飛距離と素早い立ち上がりを両立するマグネット重心移動。*「食わせの間」を自在に演出できるサスペンドセッティング!*しっかり泳ぐ魅惑のアクション。 キャスト性能、立ち上がりの速さ、マグネット重心移動システムがその全てを高次元で実現。水平姿勢で漂うサスペンドセッティングにより、リトリーブやアクションを止めた瞬間の「食わせの間」を演出可能にしたK-太SUSPEND。港湾部や小規模河川、ボートシーバスゲームなどシーバスがそこにいると思える時、そこで口を使わせたい時にこのルアーの出番。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2017/06/10 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/オフショア 全長(mm)77 #KT77-018 ボラマッティー 質量(g)12 タイプ汽水:サスペンド 寸法(cm)レンジ:10〜60 フック#6 リングサイズ#3 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする