K-太(ケータ)58 SUSPEND

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #KT58-012 ブルーハマイ 注文コード60221336 品番#KT58-012 ブルーハマイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる】*飛距離と素早い立ち上がりを両立するマグネット重心移動。*「食わせの間」を自在に演出できるサスペンドセッティング!*マイクロベイトパターンと相性の良いサイズ感。 K-太77SUSPENDの特徴であるサスペンドセッティングを継承し、58mmのひと口サイズにサイズダウン。ストップ&ゴーや連続トゥイッチからの止めで「食わせの間」を演出することで、スレた魚に口を使わせることができます。ハクや稚鮎に代表される春のマイクロベイトパターンや、港湾部などの小場所に最適です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2019/03/10 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川 全長(mm)58 #KT58-012 ブルーハマイ 質量(g)8 タイプ海水:サスペンド 寸法(cm)レンジ:10〜40 フック#10 リングサイズ#3 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする