LF1B形 LED照明ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 乳白(表面カバー) 注文コード60221761 品番LF1B-NA4P-2THWW2-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品はケーブル長・色など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質表面カバー:ポリカーボネイト樹脂、エンドカバー/ケーブルグランド:ポリアミド樹脂、電線:PVC(UL 1685 AWG24×2C) 乳白(表面カバー) 質量(g)95 外形寸法(mm)134(A)×64(B)×123(C)×1000(D) 保護構造IP65(IEC 60529) 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)DC24(使用電圧範囲:21.6〜26.4) ケーブル長(m)1 発光色昼光色 保存温度(℃)-35〜70(ただし、氷結しないこと) 色温度(K)6500 照度(Lx)85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜55(ただし、氷結しないこと) 寿命40000時間(Ta=25℃ 照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間) 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5〜55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 入力電流(mA)60 光度(mcd)- 耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部) 使用湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 適合モジュール- 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする