LF1B-NB3P-2THWW2-1M LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気) 60221777

LF1B形 LED照明ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1クリア(表面カバー)注文コード60221777品番LF1B-NB3P-2THWW2-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490
仕様-材質表面カバー:ポリカーボネイト樹脂、エンドカバー/ケーブルグランド:ポリアミド樹脂、電線:PVC(UL 1685 AWG24×2C)クリア(表面カバー)質量(g)125外形寸法(mm)210(A)×140(B)×199(C)×1000(D)保護構造IP65(IEC 60529)消費電力(W)2.9定格電圧(V)DC24(使用電圧範囲:21.6~26.4)ケーブル長(m)1発光色昼光色保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)色温度(K)6500照度(Lx)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)寿命40000時間(Ta=25℃ 照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間入力電流(mA)120光度(mcd)-耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部)使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)適合モジュール-耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする