仕様-
材質表面カバー:ポリカーボネイト樹脂、エンドカバー/ケーブルグランド:ポリアミド樹脂、電線:PVC(UL 1685 AWG24×2C)
色クリア(表面カバー)
質量(g)255
外形寸法(mm)580(A)×510(B)×569(C)×1000(D)
保護構造IP65(IEC 60529)
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)DC24(使用電圧範囲:21.6〜26.4)
ケーブル長(m)1
発光色昼光色
保存温度(℃)-35〜70(ただし、氷結しないこと)
色温度(K)6500
照度(Lx)840
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜55(ただし、氷結しないこと)
寿命40000時間(Ta=25℃ 照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間)
雰囲気腐食ガス不可
耐振動周波数5〜55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間
入力電流(mA)360
光度(mcd)-
耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部)
使用湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
適合モジュール-
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回