IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
角度調節金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LF1A-D2F形
注文コード
60221971
品番
LF9Z-1MAD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LF1A-D2F形
材質
ステンレス
寸法A(mm)
88
寸法F(mm)
231
寸法D(mm)
121
寸法E(mm)
74
寸法B(mm)
43.2
寸法C(mm)
37
寸法G(mm)
4-M5