IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
角度調節金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60221987
品番
LF9Z-1MB1
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合機種
LF1B-A〜C形(Dタイプを除く)
材質
ステンレス
寸法A(mm)
27.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
35.2
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
4-M4