IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
角度調節金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LF1D-E形
注文コード
60221996
品番
LF9Z-1MDE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LF1D-E形
材質
ステンレス
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
374±2.0
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
25±0.2
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
4-M5