エレコムヘルスケア
エレコムヘルスケアの 血圧計
エレコムヘルスケアの 関連商品 血圧計
エレコムヘルスケアの ACアダプター 血圧計用
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 )
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60222140
品番
ADP-W5-0304E
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。
用途
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。
色
ブラック
質量(g)
約61
外形寸法(mm)
幅約59×奥行約27×高さ約37(プラグ含まず)
規格
電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)
0.5
対応機種
HCM-AS03BTWH、HCM-AS04WH
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
DC6
対象地域
日本