曜日別特売
240 ガソリンホース SUN 60222587

※略図

ガソリンホース

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)使用圧力(MPa)0.49注文コード60222587品番240
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(m)10内径(Φmm)6.2使用圧力(MPa)0.49外径(Φmm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60928445
2023-07-05
用途: ジムニーの修理

30年以上経過したジムニーに使用しました。純正品を買うととんでもない価格です。

1が参考にしています
対象商品 : 60928454
2022-06-08
用途: 自動車メンテナンス

しっかりしたつくりで安心して使用できます。
継続して購入予定です。

対象商品 : 60928445
2021-10-19
用途: 古いオートバイのレストア作業
株式会社平田建設建設業・工事業

よく確認しなかったのが悪いのですが、外径が太すぎて2本差しのガソリンコックに2本差し込もうとするとお互いに干渉して差すことができませんでした。外径サイズをよく確認して購入しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 60928445
2019-12-06
用途: ミニのフューエルホースに使ってます。
miniauto

純正よりも格安で品質も安定していて長持ちしますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 60928454
2018-03-19
用途: 自動2輪の燃料ホースに使用
金融・保険業

最初匂いが気になるますが、安心感のあるしっかりとした商品に満足しています。

対象商品 : 60928454
2017-06-29
用途: 自家用車のエンジンへのガソリン供給のため
田辺工業高校

やわらかくて、曲げは自由です。ガソリンもスムーズに流れて旧車の整備にはもってこいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする