※略図
SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用ガスケット
エアサス エアライン ガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合メーカー
ミツビシフソー
注文コード
60222709
品番
AS402
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミコート
色
黒
厚さ
1.7
外径
27.5
適合車種
バス
内径(mm)
20
適合メーカー
ミツビシフソー
適合純正型番
MK524880