※略図
SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用ガスケット
エアサス エアライン ガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合メーカー
ヒノ
注文コード
60222718
品番
AS601
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ノンアスベスト
色
黒
厚さ
1
外径
28
適合車種
バス
内径(mm)
17
適合メーカー
ヒノ
適合純正型番
SZ430-18007