※略図
SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用ガスケット
エアサス エアライン ガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合メーカー
ヒノ
注文コード
60222736
品番
AS603
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ノンアスベスト
色
水色
厚さ
2
外径
34
適合車種
バス
内径(mm)
21
適合メーカー
ヒノ
適合純正型番
SZ202-21001